防水防寒ジャンパー 54200 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード09822846 品番54200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,600
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

しっかり防寒、だけど着心地軽快。防水性、透湿性、保温性など、優れた性能を多彩に発揮する防寒ウェア、新登場。
保温性と厚み保持機能を併せ持つ高機能中綿素材。ドレープ性(しなやかさ)に富み、美しいシルエットと快適な暖かさを提供。通常、圧力や洗濯により厚みが減少しがちな中綿ですが、「シンサレート」ハイロフトは特殊な繊維を使用することで、従来の中綿より厚さ減少を30%から50%改善。最初のふっくら感と暖かさを維持できます。
四つ山扁平断面の多機能素材。ユニークな四つの山扁平状の断面を持つ、新感覚の機能性繊維。独特の断面形状など原糸特性を活かすことで、防風性・耐水性をアップ。他にも薄くて軽い、淡色での透け感を防ぐ高い防透性、紫外線の透過を抑える優れたUVカット性などの特徴があります。
優れた防水・透湿性を発揮する高機能素材。特殊な無孔質透湿膜が優れた防水性と透湿性を実現。外界のさまざまな水をガードすると同時に衣服内の湿度を放出します。さらに無孔質透湿膜自身の持つ吸湿性によって、高い結露防止性も発揮。運動時の快適性をより一層高めます。
太陽光吸収型保温ニット素材。繊維の中に練り込まれた炭素系粒子が太陽光を効率良く吸収し、熱エネルギーに変換する東レの保温素材。日射時間が長くなるにつれて、メーカー従来品に比べ皮膚側の温度が大きく上昇。高い保温性を維持できます。
胸と背中に反射テープを施し、夜間の安全性をアップ。左袖には水の染み込みを防ぐ止水ファスナーを採用。

ネイビー サイズ3L 仕様着脱式フード、衿裏ブロックフリース、両胸反射テープ付き胸ポケット、前立てファスナー&マジックテープ、左袖ポケット(止水ファスナー)、左内ポケット、袖マジックテープ、背当てソーラーセンサー 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 着丈(cm)73 機能防水、防寒 生地裏:ソーラーセンサー、タフタ 生地性能防水防寒耐水圧10000mm、防水防寒透湿性4000g//24h 作業服シリーズ200シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする