商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09822980品番326-9836
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278販売価格(税別)
RS PROアルミブラシストリップ. RS Proの高品質ブラシストリップ又はブラシシールは、ドラフト排除板の一種で、ドアの底部と床の間の隙間を塞いですきま風を防ぎ、暖かさを逃がさないように設計されています。
すき間風対策同様、このブラシストリップは、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。
ブラシストリップは、180 °の取り付け角のアルミキャリアで構成され、1列の黒いナイロンの毛を備えています。
ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィット. 主な特長と利点. . アルミキャリア付きの頑丈な設計 . 180° 取り付け角 . 組み立てが簡単 . このストリップは、ハックソー又はボルトカッターを使用してサイズに合わせて切断可能 . -50℃ → +100 ℃の温度範囲 . 最も一般的な溶剤に対する耐性. 注: 仕様の「長さ」は、ブラシの長さを指します。
用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折りたたみドア、引き戸など、家庭及び産業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。
柔軟な毛のブラシストリップ設計により、凹凸のある床での使用にも最適です。
<I>このブラシストリップの産業用途: </I> . 回転ドア . ローラーシャッター . ローディングベイドア <I>このブラシストリップの家庭用途: </I> . 家庭用ドア . ガレージドア . 物置 . 犬小屋のドア よくある質問 ブラシストリップの取り付け方法 このブラシストリップの取り付けは簡単で、ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。
ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。
ブラシの毛は、ドアの下部からはみ出した状態で、床面に合わせ、隙間を完全に塞ぐ必要があります