画像準備中

RS PRO ヒートシーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09823156 品番329-5964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RS Pro 熱シーラー用 400 mm 加熱RS Pro シリーズのこの加熱エレメントは、ヒートシーラーに熱を供給します。
P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、 P400/SW シーラーと併用するように設計されています。
エレメントの幅は 400 mm で、各端にモップが付いているので、指定したヒートシーラーに簡単に取り付けられます。
2 個入りパックで提供されるため、必要に応じてスペア部品を手元に用意できます。
さまざまな素材を密閉するように設計され、厚さ 25 Micron ( 2 x 100 ゲージ)の 2 層から 2 x 200 Micron ( 2 x 800 ゲージ)までの帯電防止フィルムやポリエチレンに対応できます。
ヒートシーラーの加熱エレメントは、動作温度が +1200 ° C までのユニットでの使用が認定されています この加熱エレメントに対応したヒートシーラーは、ケータリングや製品の包装用途に適しています。
特長と利点.ヒートシーラー用加熱エレメント .幅 400 mm . P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、および P400/SW ヒートシーラーと併用 .最大動作温度のシーラーに対応 +1100 ° C 及び +1200 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
製造業者k.i.m. = RS PRO
シール長さ = 400mm
長さ = 400mm
併用可能製品 = P200、P200/C、P300、P300/C、P400、P400/C、P400/SW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする