画像準備中

ホース RS PRO 50m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(50m) 注文コード09823190 品番330-0870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

このデータは20 ℃での性能を表示 温度の変化は、性能データに影響. 強化済水ホース. 世界各地で家庭用及び業務用として普及しているガーデンホースです。
このホースは、高い柔軟性、性能、信頼性を発揮します。
Spiralap技術を採用した設計になっているので、寿命が長くなります。
特長と利点. 良好な屈曲性. 優れたねじれ耐性. 優れた耐摩耗性. カドミウムフリーの素材を使用. シリコンフリー. -15 → +60 ℃での使用に最適. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。
内側の層は、慎重に管理されたリサイクル素材で作られています。
BS3746: 1990に適合. 製品用途の情報. 家庭用及び業務用のガーデンホース

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 12mm
外径 = 15.3mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 灌漑
代表規格 = BS 3746
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = 緑
長さ = 50m
補強 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする