画像準備中

RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823199 品番330-3548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

RS Pro ケーブルラック 546 mm ( H ) x 664 mm です ( L ) x 149 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製ですケーブルとワイヤをきちんとしっかりと保管できるように作業場、工場、ガレージを整理する必要がある場合は、信頼の RS Pro ブランドのスチール製ケーブルリールラックが最適です。
安定性と Durable 、また軽く、簡単に動かすことができます。
この製品には、完全に調整可能な 2 本の吊り下げロッドが付属しており、リールからケーブルを取り外す際に、ケーブルが絡みづらくなるのを防止できます。
これにより、ロッドを必要な場所に配置できるため、すばやく簡単にディスペンシングできます。
耐擦傷性粉体コーティングが施されたグレー色です。
さらに、クリップで留めることができるため、工具を使わずに組み立てることができます。
この製品は、最も一般的なサイズのケーブルリールに適しています。
寸法は、 546 mm (高さ)、 664 mm (長さ)、 149 mm (幅)です。
2 段ラックが必要な場合は、拡張ユニットを購入することもできます。
特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 2 段の棚 .高さは 546 mm です .幅 149 mm .長さ 664 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
タイプ = ケーブルラック
棚数 = 2
高さ = 546mm
幅 = 149 mm
長さ = 664mm
材質 = スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする