画像準備中

RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823208 品番331-3725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

RS Pro XL-2000-01 シリーズモータ保護スイッチエンクロージャ、 IP41 及び IP55. 信頼性の高い自社ブランドの RS PRO が提供する XL-2000-01 シリーズの DIN レールエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントの保護に適した、耐久性の高い気密エンクロージャです。
エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。
XL-200-01 シリーズは、 IP41 保護(品番 331-3725 )又は IP55 (品番 331-3731 )を用意しています。
M25 ケーブルエントリねじに対応しています。
XL-2000-01 シリーズは、モータ保護スイッチを念頭に設計されており、 DIN レールに取り付けることができる適切なエンクロージャを提供します。
特長と利点. IP41 または IP55 保護等級を用意 電気部品や部品を保護する耐久性に優れた気密性の高い耐薬品性ケーシング モータ保護スイッチの設置に最適 さまざまな環境に適した白色 すばやく簡単に取り付け可能. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。
電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. IP 等級は.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。
XL-2000-01 シリーズは、用途のタイプに応じて IP 等級が異なる 2 台のエンクロージャを用意しています。
; 331-3725 331-3725 ( IP41 保護)は、小型工具、ワイヤ、結露から保護します ; 331-3731 331-3731 (IP55 保護 ) は、限られたほこりの侵入や低圧水の噴射から保護します. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。
このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。
DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。
DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。
DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。

仕様
長さ = 95.5mm
奥行 = 80mm
高さ = 135mm
色 = 白
シリーズ = XL-2000-01
保護機能(耐環境性) = IP41, IP55
特殊機能 = ケーブルエントリねじ: M25
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする