画像準備中

RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09823251 品番339-3282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。
計装パネルにもあります。
交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。
定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。
BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。
寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。
国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。
最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。
特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
定格電圧 = 240 V
口金 = BA9s
定格電流 = 13 mA
直径 = 10mm
電球サイズ = T3 1/4
長さ = 28 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 3.8 lm
寿命 = 1000h
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする