画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823497 品番339-6332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

このデータは20 ℃での性能を表示 温度の変化は、性能データに影響. 非強化ポリウレタンホース. 特長と利点. 高い柔軟性. 優れた弾性と耐摩耗性. 燃料、ガス、溶剤に対する高い耐性. シリコンフリー. 製品用途の情報. 主な用途は、気体、液体、乾燥粉体の運搬などです。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 14mm
材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +65℃
色 = クリア
長さ = 25m
補強 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする