画像準備中

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09823610 品番340-6142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

RS PRO穴あき鋼板-316ステンレス鋼. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。
精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。
戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。
HVACシステムに最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境での快適性と生産性を促進します。
材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。
カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。
高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。
頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。
なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。
RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。
お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。
特長と利点. <ul> <li>ステンレス鋼 - タイプ316オーステナイト系(非磁性) </li> <li>高耐食性 </li> <li>セルビッチボーダーシートサイズ500 x 500 mm厚さ </li> <li>: 0.55 mm </li> </ul> <li> </li>. 用途. <ul> <li>化学 </li> <li>薬品食品写真 </li> <li>・海洋用途 </li> </ul>

仕様
長さ = 500mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 316
穴径 = 6.4mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 43%
パターンナンバー = 7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする