超撥水防寒ハーフコート 54202 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズS 注文コード09823616 品番54202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

PVCコーティング加工により、高い撥水性・防風性を発揮。衿や背当てにソーラーセンサーを採用し高い保温力もキープ。
左胸ポケットや袖の切り替えなどお洒落でスポーティーな一着。高い撥水性と軽快なデザイン性を両立しました。

オレンジ サイズS 仕様衿部ソーラーセンサー、背当ソーラーセンサー、左胸反射テープ付きポケット、左内ペン差し、袖マジックテープ、左胸ワンポイント、胴裏タフタキルト、ドローコード 種別コート 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 機能超撥水、防寒 生地表:ドビーPVCコーティング、裏:ソーラーセンサー、タフタ 生地性能超撥水 作業服シリーズ202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする