画像準備中

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09823646 品番340-6192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

RS Pro 穴あきスチールシート、 6 mm 、 6 mm 六角穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mmRS PRO RS Pro シリーズの非常に用途の広い穴あきスチールシートです。
タイプ 316 ステンレススチール製です。
過酷な条件下で長時間使用できる優れた材料です。
この製品は、特に塩化物や酸に対する優れた耐腐食性を備えています。
その結果、衛生が最優先される環境で使用するために強い化学薬品を使用して、この材料をきれいにすることができます。
また、形状を維持し、相当な重量を支えるステンレス鋼の特性強度と耐久性も備えています。
500 mm x 500 mm の寸法で、カットダウンしてさまざまな形状にすることで、ほとんどの表面に対応できます。
微細なろ過又は換気用に 6 mm の六角穴が開いています。
RS Pro シリーズの一部として、この金属シートは、安全性と信頼性を保証するために厳しくテストされています。
液体や食品のろ過、エアフローの制御、すべての光を完全に遮断せずにシェーディングパネルを作成するのに最適です。
特長と利点.化学、食品、写真、海洋用途向けの穴あきメタルシート .タイプ 316 ステンレス鋼製 .直径 6 mm の六角穴 .織物状のボーダー .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .パターン番号 13 . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 79% を占めているRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 500mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 316
穴径 = 6mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 79%
パターンナンバー = 13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする