画像準備中

ベアリングプーラー RS PRO 最大 200.0 mm レバープレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823847 品番349-7312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

RS Pro 3 爪プラー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのベアリングプーラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストを受けます。
脚とビームは高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。
この RS Pro ベアリングプーラーは、機械的な引き抜き操作の汎用性と信頼性を実現するために最適です。
特長と利点 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー セルフセンタリング力 ドロップ鍛造脚で強度と耐久性を向上 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ 用途 この RS Pro レバープレスベアリングプラーは、次のよう オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項 ベアリングプーラーの広がり.これは、プルする部品の幅によって決まります。
ベアリングプーラーのリーチ削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力.錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。
取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を持つプーラーを選択することを検討してください。
どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
プラーの種類 = ベアリングプーラー
使用 = レバープレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする