画像準備中

RS PRO ルーバーパネル収納ユニット PP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823890 品番350-6034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RS Pro ルーバーパネル、壁面取り付け. RS Pro 壁面取り付け型ルーバーパネルのご紹介です。
この汎用性と高品質のユニットは、作業エリアに追加することで貴重な作業スペースを解放し、日常的な使用に備えて省スペースで実用的な収納ソリューションを実現するのに不可欠です。
このベンチ収納スタンドには、ルーバースロットがあり、ラインビン収納容器や工具用のフックなどを掛けます。
そのため、柔軟で機能的なユニットで、さまざまな用途に適しています。
特長と利点:. .軟鋼製ルーバーパネルは軽量の収納パネルで、貴重な作業スペースを解放します .積み重ね可能な容器およびネストできる容器システムと互換性があります .エポキシ粉体コーティングのルーバーパネルにより、高い耐久性、容易な清掃、耐腐食性を実現 .あらかじめカットされた溝付き穴により、壁、キャビネット、ベンチ、ラックなどに簡単に取り付ける ことができます。
4 種類のバリエーション: .ルーバースロット 60 個( 500 x 500 mm ) ; 350-6028 350-6028 .ルーバースロット 120 個( 1000 x 500 mm ) ; 350-6034 350-6034 .ルーバースロット 120 個( 500 x 1000 mm ) ; 350-6056 350-6056 .ルーヴル 240 枚( 1000 x 1000 mm ). 用途:. 収納容器及びスタンドは、用途に関係なく作業スペースに追加するのに非常に便利です。
最も貴重な機能は、ねじ、ナット、ボルトなどのさまざまな小さなアイテムを保持できることで、収納スペースを最大限に活用できるようにすることです。
さらに、スタンドに収納フックを使用するときに、工具を吊るすためにも使用されます。
このタイプの収納ソリューションは、作業台や作業台を整理するのに最適です。
ルーバーパネル及びプラスチック部品入れは、主に機械工、職人、家庭用 DIY 愛好家、愛好家によって使用されています。
作業バン / 移動式の作業エリアで使用できますか.. 作業台内のパネルにしっかりと取り付けて、部品入れを保持する場合に使用できます。
ただし、車両が動いてビン内のアイテムが落下して紛失する GET が発生する可能性があるため、これが最適な保管方法ではない場合があります. バックプレート / スタンドの材質は何ですか.. パネルは軟鋼製で、非常に軽量で、ほぼあらゆる表面に取り付けることができます。
また、ルーバーパネルはエポキシコーティングされているため耐腐食性が高く、耐摩耗性に優れており、作業場や工場などに適しています. 収納容器は含まれていますか.. いいえ。
これらの入れ物は付属していませんが、部品の入れ物の例は RS 品番 ; 760-4189 です 760-4189 です. このパネルは壁に取り付けることができますか.. はい、このパネルは壁面取り付け可能です。
6 か所に穴開け加工済みの固定穴が付いているため、簡単に取り付けられます. ユニットは自立しますか.. いいえ、ユニットは自立しません。
収納コンテナをしっかりと保持するには、表面にしっかりと取り付ける必要があります. 注:. .固定具は含まれていません .ストレージビンは付属していません。
ルーバーパネルのみ

仕様
タイプ = ルーバーパネル
ビン材質 = PP
全高 = 500mm
全幅 = 1000mm
色 = サンドストーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする