クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
軽量防水防寒コート 54198 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09823923
品番
54198
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
水をよせつけない強力な撥水性能と摩擦にも強い素材を使用、反射素材が夜間作業時の安全性を高めます。
色
ブラック
サイズ
LL
仕様
収納式フード、反射テープ付、右内ポケット、前立水よけ付、内側キルト、ポケット逆玉、袖マジックテープ、ドローコート
種別
コート
胸囲(cm)
128
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
着丈(cm)
78
機能
防水、防寒
裄丈(cm)
91
生地
表:PUコーティング、裏:キルト
生地性能
防水防寒耐水圧10000mm、軽量
作業服シリーズ
198