画像準備中

RS PRO ハンドヘルド有線マイク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823951 品番352-2698
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

3 mケーブルおよび直径6.3 mmプラグ付き. 汎用カラースピーチ / 音楽用マイク. 汎用マイク 歌、スピーチ、ナレーションに最適 操作性と制御性に優れた低感度 ピックアップパターンは単一指向性 ゴム製衝撃絶縁装置内蔵 オン / オフスイッチ内蔵

仕様
マイクタイプ = ハンドヘルドマイク
ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード
応答周波数 = 70 Hz → 16 kHz
コネクタ = 6.3 mm モノ プラグ
長さ = 208mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする