※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57198 軽量防水防寒パンツ 57198 (秋冬用) クロダルマ 09824212 57198 軽量防水防寒パンツ 57198 (秋冬用) クロダルマ 09824212

軽量防水防寒パンツ 57198 (秋冬用)

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09824212 品番 57198
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

水をよせつけない強力な撥水性能と摩擦にも強い素材を使用、反射素材が夜間作業時の安全性を高めます。

ブラック 股下(cm)78 ウエスト(cm)110〜120 仕様収納式フード、反射テープ付、右内ポケット、前立水よけ付、内側キルト、ポケット逆玉、袖マジックテープ、ドローコート 種別防寒パンツ サイズ4L 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 機能防水、防寒 生地表:PUコーティング、裏:キルト 生地性能防水防寒耐水圧10000mm、軽量 作業服シリーズ198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
除雪機運転
個人 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

履く前にウエストボタン脱落、最悪・・・倉庫で着替え中・・・
その場で捨てた。

対象商品:
09824203
2019-01-18
用途:
除雪作業時、作業場見回り
農・林・水産業

薄地で動きやすく、温かく、使い勝手もよい。出来れば前めんにフワースナーをつけていただければよいのですが、宜しくお願い致します。

対象商品:
09824203
2019-01-17
用途:
除雪作業時、作業場見回り
農・林・水産業

商品説明の通り暖かくして軽くて使い勝手が良い。
満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする