クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防水防寒ジャンパー 54172 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
09824562
品番
54172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
着脱式フード、衿裏フリース、胸&背反射テープ、左右胸ポケット、左内ポケット、袖マジックテープ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
70
機能
防水、防寒
生地
裏:トリコットキルト
生地性能
撥水、防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
172シリーズ