画像準備中

RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09824748 品番374-1697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。
このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。
ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。
フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。
この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。
ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。
エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。
特長. <ul> <li>ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 </li> <li>高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 </li> <li>パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ </li> <li>クリップ式アセンブリ - 工具不要 </li> <li>ケーブルやワイヤを整理整頓できます </li> <li>複数のケーブルリールに対応 </li> <li>延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます </li> <li>寸法: 985 x 990 x 345 mm </li> </ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。
さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。
次のような幅広い環境で使用されています。
<ul> <li>作業現場 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ワークショップ </li> <li>ガレージ </li> </ul>. よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。
拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。
; (4485304) (4485304) 。
代替品はありますか.. <ul> <li><RS Pro 卓上型ケーブルディスペンサ: ; 2461182 2461182 </li> <li><RS Pro 床設置型ケーブルディスペンサ: ; 666688 666688 </li> </ul>

仕様
タイプ = ケーブルラック
棚数 = 4
高さ = 985mm
幅 = 990 mm
長さ = 896mm
直径 = 31.75mm
材質 = スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする