防水防寒パンツ 57172 (秋冬用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09824858 品番 57172
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。

ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)98〜110 仕様裾マジックテープ、Wポケット 種別防寒パンツ サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 機能防水、防寒 生地裏:トリコットキルト 生地性能撥水、防水防寒耐水圧2000mm 作業服シリーズ172シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09824842
2022-02-04
用途:
冬の屋外作業、冬のウォーキング
駒ヶ岳法律事務所 様 (サービス業)

足の長さの調整が出来ない。足首がしっかり締められないので、ズボンの裾が垂れてしまう。
捲り上げて折り返し、その状態でしっかり足首で締められるようにするべし。

MonotaROからの回答

今後の商品展開の参考にさせていただきます。ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする