画像準備中

RS PRO ボックスレンチセット 10ピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09825335 品番388-3735
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RS Pro 10ピースフレキシブルヘッドレンチボックスセット. RS PRO のこの 10 ピースフレキシブルヘッドボックスレンチセットは、プロや愛好家に最適です。
品質を念頭に製造された、フレックスヘッドボックスエンドレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です。
ヘッドを調整できるため、届きにくい場所にある対応しにくい留め具に対応可能で、あらゆる環境に不可欠な工具キットです。
ボックスレンチを整理し、優れた状態を保つために便利なキャリングケースに収納されています。
キットの内容 10 メートルサイズボックスセット: 6 x 7 mm 8 x 9 mm 10 x 11 mm 12 x 13 mm 14 x 15 mm 16 x 17 mm 18 x 19 mm 20 x 22 mm 21 x 23 mm 24 x 27 mm 特長及び利点 レンチのフレキシブルヘッドにより狭い場所や急な角度でも作業が可能 全面的に硬化及び耐性加工が施されたスチール製 クロムバナジウムスチール製(光沢クロム仕上げ) ブロー成形保管 / キャリーケースに収納されています 用途 これらの非ラチェット式ボックスヘッドレンチは、対応するサイズの六角及び角型の留め具を緩めたり締めたりする際にトルクをかけるのに最適です。
このダブルエンドボックスレンチは、扱いにくい場所にあるボルトにアクセスするためのフレキシブルヘッドを備えています。
一般的に次の用途で使用されます。
自動機械 保守エンジニア 工業技術者 ボックスレンチとソケットキットの違いは何ですか. ボックスレンチは、スクエアドライブソケットキットと同様の機能を備えていますが、通常は一体型の工具で、ラチェット式の機能は備えていません。
このため、ソケットキットよりも多くの場合、強制的に使用できます。
錆びた留め具や詰まった留め具に対処するのに最適です。
RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

仕様
セットタイプ = フレックスヘッドソケットスパナセット
セットのサイズ = 8 → 27 mm
個数 = 10
材質 = クロームバナジウム鋼
仕上げ = クロム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする