画像準備中

RS PRO ベイリンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード09825378 品番389-7582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

シェルフは付属しません。
支柱キットは別売りです。
タイプレートについては、品番 ; 389-7582 389-7582 を参照してください。
スタンダードデューティーESIラックシェルフシステム. ゴム製ハンマーのみで素早く簡単に組み立てできる、シンプルな汎用シェルフです。
日常の保管ニーズに迅速に対応する経済的なソリューション 標準で18 mm FSC認定の環境に優しい合板シェルフ あらゆる塗装済みコンポーネントは、有毒なバクテリアや菌類の成長を防止するBioCote粉体コーティングで保護 接触頻度の高い表面からの相互汚染のリスクを削減. システム:. 以下の品番を使用し、2種類のサイズのスタンダードデューティーESIラックシェルフベイを組み立てることができます。
3897548 . 全シェルフ段一式(ビーム及び合板)、900 (幅) x 450 (奥行) 3897532 . 全シェルフ段一式(ビーム及び合板)、900 (幅) x 600 (奥行) 3897560 . 青色のコーナー支柱及びフットプレート. 品番3897582のベイコネクタを使用してシェルフを接続します。
コネクタは、1パック4個入りです。
1段ごとに4個のコネクタが必要です(フロントに2個、バックに2個)。

仕様
システム = EASI-ラック
材質 = スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする