クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防水防寒コート54128 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09825472
品番
54128
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
防水・防寒性を極めた高機能ウェア。裏地の多層構造ニットが快適な作業をバックアップ。
色
チャコールグレー
サイズ
LL
仕様
着脱式フード、前立マジックテープ、右内ポケット、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、袖マジックテープ、左右胸Wポケット、ドローコード
種別
コート
胸囲(cm)
134
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
82
機能
防水、防寒
生地
裏:多層構造ニット
生地性能
防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
128シリーズ