画像準備中

RS PRO 静電気防止袋, 750mm x 1200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード09825561 品番397-4308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Proガセット設計静電防止袋 - ピンク. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。
ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。
静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、必要なコンポーネントにぴったり合うヒートシールも備えています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 . 低密度ポリエチレン(LDPE)製 . ピンク色. ESDとは. 静電放電の略語です。
ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。
半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。
静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。
静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。
袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。

仕様
パッケージの種類 = 帯電防止ガセットバッグ
タイプ = 袋
色 = ピンク
長さ = 1200mm
厚さ = 0.075mm
幅 = 750 mm, 1000mm
内容量 = 10
散逸 = なし
導電性 = なし
閉鎖型 = ヒートシール
帯電防止 = なし
EN61340-5-1に適合 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする