防水防寒ジャンパー54129 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09825743 品番 54129
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防水・防寒性を極めた高機能ウェア。裏地の多層構造ニットが快適な作業をバックアップ。

ネイビー サイズ5L 仕様着脱式フード、前立マジックテープ、右内ポケット、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、袖マジックテープ 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)146 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)60 袖丈(cm)64 着丈(cm)75 機能防水、防寒 生地裏:多層構造ニット 生地性能防水防寒耐水圧2000mm 作業服シリーズ128シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする