クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
防水防寒パンツ57128 (秋冬用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09825847
品番
57128
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
防水・防寒性を極めた高機能ウェア。裏地の多層構造ニットが快適な作業をバックアップ。
色
チャコールグレー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98〜110
仕様
バックシャーリング、尻内ポケット
種別
防寒パンツ
サイズ
3L
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能
防水、防寒
生地
裏:多層構造ニット
生地性能
防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
128シリーズ