防水防寒パンツ57128 (秋冬用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09825874 品番 57128
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

防水・防寒性を極めた高機能ウェア。裏地の多層構造ニットが快適な作業をバックアップ。

ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)74〜80 仕様バックシャーリング、尻内ポケット 種別防寒パンツ サイズM 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 機能防水、防寒 生地裏:多層構造ニット 生地性能防水防寒耐水圧2000mm 作業服シリーズ128シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09825883
2024-03-07
用途:
灯油宅配
卸売・小売業

発送が意外と遅いようなきがした。他社は発送が早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする