画像準備中

RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09826069 品番405-5385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

RS Pro Cat5eケーブル. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。
家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。
イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. よくある質問:. このケーブルはクロスオーバーですか。
はい、 CAT 5 ケーブルはクロスオーバーです Cat5eケーブルについて Cat5e Lanケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。
ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。
パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティに必要な優れたネットワーク接続が保証されます。
Cat5eを使用する理由とは. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。
Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。
これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。
これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。
UTP はシールドなしツイストペアの略で、設置が簡単で、コスト効果が高いと考えられます。

仕様
長さ = 2m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = U/UTP
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールドなし
外被色 = グレー
配線構成 = クロスオーバー
ストランド数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする