画像準備中

RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード09826279 品番408-4018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 12 mm 外径 x 8 mm IDRS Pro シリーズの一部であるこの汎用透明アクリルチューブは、さまざまな商業及び産業環境で使用できる徹底的にテストされたオプションです。
高性能かつ高品質の規格に従って製造されているため、 UV (紫外線)で優れた光学的透明性と性能を発揮します。
長さ 1 m ですぐに切断でき、あらゆるタイプの天候に耐えられるため、屋外用途で使用した場合は、傷を残して透明性を維持できます。
酸、アルカリ、オイル、無機化学薬品に対する耐性に優れているため、産業及びトラフィックの多い環境での使用にも適しています。
Durable チューブは、伸張強度が 60 MPa で、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 です。
一般に、小売店のディスプレイケース、照明付き標識、家具など、屋外と屋内の両方の用途で使用されます。
特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 12 mm .内径 8 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です . M 90 Rockwell の硬度 .熱伝導率: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
カラー = クリア
長さ = 1m
材料 = アクリル
チューブ状 = 丸形
内径 = 8mm
外径 = 12mm
密度 = 1.18g/cm3
吸水 = 0%
動作温度 Max = +70℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする