防寒ハーフコート 54226 (秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 蛍光グリーン サイズ3L 注文コード09826635 品番54226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

擦れてもカサカサしない、軽くて動きやすく、裏フリース使い。

蛍光グリーン サイズ3L 仕様収納式フード、左内ポケット、袖ドローコード、衿裏フリース、袖マジックテープ 種別コート 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 着丈(cm)78 機能防寒 生地表:240Tタフタ、裏:フリース 作業服シリーズ226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
建築工事
不動産業

最近の軽防寒着は、変にスポーツウェア的なラインや色の切り替えがあったり、無意味なタグの縫い付けや文字のプリントがある様な、落ち着いて見えないデザインの製品ばかりで困っていました。そんな中、こういうシンプルなデザインの製品は貴重です。これのブラックやネイビーなら、ふざけている様に見えないので、どんなお客さんや近隣住民の方々の前にも、気兼ねなく着て出て行けます。フロントのジッパーから寒い風が通過して入って来るので、内側のフラップか外側の比翼があったらもっと機能的だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする