防寒ジャンパー 54227 (秋冬用)

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09827195 品番 54227
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
蛍光グリーン サイズ3L 仕様収納式フード、左内ポケット、袖マジックテープ、衿裏フリース 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 着丈(cm)72 機能防寒 生地表:240Tタフタ、裏:フリース 作業服シリーズ227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
小学生の下校見守り
その他業種

温かく、着心地も良く寒い時期の見守りに重宝しています。

対象商品:
09827527
2022-12-15
用途:
仕事の防寒着として

生地が柔らかく着心地がとても良い。袖の部分に裏地があるため、袖を通しやすい点も満足している。いつまでも取り扱って欲しい商品です。

対象商品:
09827572
2018-11-11
用途:
全部
工房どんぐり 様 (製造業)

すみませんがまだ寒くなってないので何も書けません。
着た感じは軽くていいと思いました。
身体が小さいのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする