画像準備中

タケノコ継手 RS PRO ポリアミド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09827277 品番419-7366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ティーコネクタ

仕様
ホース内径 = 6mm
ねじの呼び径 = 1/4インチ
ホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタ
ボディ材質 = ポリアミド
コネクタジェンダ = オス
カップリングコネクタ 方向 = チーズ
スレッド標準 = R
材質ポリアミド 呼び径(inch)1/4 ホースジョイントホーステールアダプタ 適合ホース内径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ取付方向チーズ コネクタジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする