RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。
流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。
コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。
耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。
また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。
ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。
成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。
ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。
T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。
特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C 〜 +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。