54227 防寒ジャンパー 54227 (秋冬用) クロダルマ 09827344

54227 防寒ジャンパー 54227 (秋冬用) クロダルマ 09827344
54227 防寒ジャンパー 54227 (秋冬用) クロダルマ 09827344
54227 防寒ジャンパー 54227 (秋冬用) クロダルマ 09827344
54227 防寒ジャンパー 54227 (秋冬用) クロダルマ 09827344
54227 防寒ジャンパー 54227 (秋冬用) クロダルマ 09827344
54227 防寒ジャンパー 54227 (秋冬用) クロダルマ 09827344
54227 防寒ジャンパー 54227 (秋冬用) クロダルマ 09827344
54227 防寒ジャンパー 54227 (秋冬用) クロダルマ 09827344

防寒ジャンパー 54227 (秋冬用)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
イエロー
内容量1着注文コード09827344品番54227
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
イエローサイズ4L仕様収納式フード、左内ポケット、袖マジックテープ、衿裏フリース種別長袖ジャンパー胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)58袖丈(cm)64着丈(cm)72機能防寒生地表:240Tタフタ、裏:フリース作業服シリーズ227
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 小学生の下校見守り
その他業種

温かく、着心地も良く寒い時期の見守りに重宝しています。

対象商品 : 09827527
2022-12-15
用途: 仕事の防寒着として

生地が柔らかく着心地がとても良い。袖の部分に裏地があるため、袖を通しやすい点も満足している。いつまでも取り扱って欲しい商品です。

対象商品 : 09827572
2018-11-11
用途: 全部
工房どんぐり製造業

すみませんがまだ寒くなってないので何も書けません。
着た感じは軽くていいと思いました。
身体が小さいのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする