画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09827347 品番420-3871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高温熱可塑樹脂キャスター . 非常に広い動作温度範囲: -70 → +280 ℃ 固定、スイベル、及びブレーキ付きスイベルの各バージョンで提供 固定センタ: 80 x 60 mm 取り付け穴: M8クリアランス

仕様
ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 120kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 123mm
回転 = スイベル
車輪材質 = フェノール
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 100 x 80mm
取付穴の数 = 4
重量クラス = ミディアムデューティ
軸受材質 = フェノール樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする