曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09827356品番420-3887
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、 120 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径このミディアムデューティブレーキ付きスイベルキャスターホイールは、必要な荷重を簡単に移動できます。
ホイールは 360 度回転するので、どの方向にも移動できます。
また、フット操作ブレーキペダルによって固定されます。
ハブはフェノール樹脂製で、頑丈で簡単にロールできます。
このホイールには、 100 mm x 80 mm の固定プレートと 8 mm ねじ用の 4 つの固定穴があります。
各キャスターの耐荷重は 120 kg で、 4 輪構成により簡単に重い荷重をかけることができます。
これらのホイールは、 -70 → +280 ° C の幅広い動作温度範囲で機能しますしたがって、産業用冷凍庫など、過酷な環境での使用に適しています。
製造組み立てライン、病院のベッド、プラットフォームのトラックなどでの使用に最適です。
特長と利点.旋回キャスターホイールをブレーキ付き .ホイール材料はフェノール樹脂です .ホイール径 100 mm .全高: 123 mm .固定プレートの寸法は 100 mm x 80 mm . 8 mm ネジ用の 4 つの固定穴 . 80 mm x 60 mm の固定中心 .耐荷重: 120 kg .動作温度範囲: -70 ° C → +280 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 120kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 123mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = フェノール
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 100 x 80mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ミディアムデューティ
軸受材質 = フェノール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする