複数のキャスターを備えたユニットを調整する場合は、すべてのキャスターを同時に調整することが重要です。
RS PROステムキャスターホイール. RS PROステムスイベルキャスターを使用して、作業を迅速かつ簡単に行うことができます。
75 mmのリフトで360 °回転できるため、プラント機器を簡単に移動できます。
このキャスターは、マーキングなしのフロア表面を実現するナイロンタイヤを備え、160 kgの負荷容量を備えています。
プレーンホイールベアリングが内蔵されているため、重い物を運搬する際に優れた操作性を発揮します。
RS PROステムスイベルキャスターを使用して、迅速かつ安全に作業を完了します。
特長と利点:. <ul> <li>75 mmリフトで360 °回転 </li> <li>プレーンホイールベアリング </li> <li>プレート取り付け </li> <li>プラントや機器の運搬において高い操作性を発揮 </li> </ul>