画像準備中

金属製ロッド RS PRO ロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード09827451 品番424-3380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フリーカッティングスチールロッドと六角バー. フリーカッティングEN1A光沢軟鋼バー。
ストレスレベルの高い運用を意図していない小型のターンコンポーネントの製造に最適です。
丸型バーと六角バーのセクションにあります。
1 m単位で販売 簡単で速い機械加工 最小伸張強度: 390 N/mm 2 BS970:1972:230M07+リードに準拠

仕様
フォーム = ロッド
材料 = 軟鋼
長さ = 1m
ロッド径 = 12mm
材質グレード = 230M07
引張強度 = .400MPa
硬さ = 300 HB
密度 = 7.85g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする