画像準備中

RS PRO 可燃物用キャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09827548 品番424-5370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

RS PRO小型可燃性液体保管ユニット. RS PRO有害物保管用キャビネットは、可燃性液体、化学物質、塗料、農薬、及びその他の危険物質を安全に保管できるように設計されています。
完全に溶接されたドアは、ゆがみが生じないよう補強されています。
クロームメッキの小さな「T」型ハンドルと2点スチールロック機構を備えた鍵が2個あります。
固定式の水溜めはベースの一部になっており、こぼれた液体を受け止めます。
特長と利点:. . 頑丈な溶接シーム . 完全に溶接された調整可能なシェルフ . 取り外し不可のオイルパン . 警告ラベル . 高難燃性液体及び液体ガス規制5(1D)に適合.. 難燃性液体に対して安全で確実なロック式貯蔵容器. COSHHキャビネットとは.. COSHHとは、「健康に有害な物質の管理(control of substances hazardous to health)」の略です。
COSHHキャビネットを使用すると、有害物質を安全かつ確実に保管することができます。
また、未許可のユーザーが有害物質に近づけないようにすることもできるよう、多くの場合鍵が付いています。
COSHHキャビネットのもう1つの重要な機能は、汚染や健康への危険を引き起こす物質の流出や漏れの防止です。
各物質には、保管方法に関する指示が記載されたラベルが貼付されています。
特別に設計された頑丈なキャビネットに物質を保管することで、危険物質に関する規制を確実に守ることができます。
用途:. 可燃性液体貯蔵キャビネットは、多くの場合、以下の子供や動物のような利用者が脆弱な環境で使用されます。
学校 . 病院 . 科学研究所 . 工場・オフィス . 清掃道具入れ

仕様
高さ = 609mm
奥行 = 457mm
深さ = 457mm
ロック可能 = あり
ドア数 = 1
棚の数 = 1
材質 = スチール
色 = 黄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする