画像準備中

RS PRO ゲートスプリング 長さ:254mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09827916 品番436-0570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

RS Pro ゲートスプリング、 254 mmこの自閉式ゲートスプリングは、信頼性が高く、ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。
Gates 自由長が 254 mm のこのスプリングは、張力を調整できるため、圧縮したり伸長したりしてスパンに合わせることができます。
目的の動作が完了するまで、レンチで簡単に締め付けられます。
黒エポキシ仕上げの高品質スチール製で、 Durable and a 腐食耐性を備えています。
こうした理由から、悪天候や通常の損耗に耐えられるため、過酷な環境条件に適しています。
これらのスプリングは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準の要件に準拠しています。
汎用構造により、左開きゲート Gates と特長と利点.自閉式ゲートスプリング . 254 mm の自由長 .高品質スチール製 .耐摩耗性に優れた黒色エポキシ仕上げ .張力を調整可能 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材質 = スチール
自由高さ = 254mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする