クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
3WAY防寒コート 54165 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
09827983
品番
54165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,400
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
気候の変化に対応できる取り外し可能な、フリース使いの3ウェイ多機能防寒コート。
色
ブラック
サイズ
LL
仕様
収納式フード、袖マジックテープ&左裾刺繍入、左右裾ドローコード、前立ファスナー&マジックテープ
種別
コート
胸囲(cm)
アウター:130、インナー:128
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
アウター:55、インナー:55
袖丈(cm)
アウター:69、インナー:65.5
着丈(cm)
アウター:76、インナー:68
機能
3WAY防寒
生地
インナー:フリース
作業服シリーズ
165