クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
3WAY防寒コート 54165 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09828132
品番
54165
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
気候の変化に対応できる取り外し可能な、フリース使いの3ウェイ多機能防寒コート。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
収納式フード、袖マジックテープ&左裾刺繍入、左右裾ドローコード、前立ファスナー&マジックテープ
種別
コート
胸囲(cm)
アウター:134、インナー:132
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
アウター:57、インナー:57
袖丈(cm)
アウター:71、インナー:67.5
着丈(cm)
アウター:78、インナー:70
機能
3WAY防寒
生地
インナー:フリース
作業服シリーズ
165