RS Pro ナチュラルナイロンロッド、 500 mm x 150 mm 径RS Pro のこのナイロンロッドは自然な色で、長さ 500 mm 、直径 150 mm になります。
さまざまな産業、特に過酷な環境下での使用に適しています。
押出ナイロンロッドとは異なり、このキャストナイロンロッドには内部応力がかからないため、耐衝撃性に優れ、乾燥時に 85 MPa の高い伸張強度を発揮します。
化学薬品、酸、アルカリ、摩耗に耐性があり、最高 +180 ° C の温度での使用に適しています このロッドは、国際的な安全性及び品質基準に適合することがテストされています。
Underwriters Laboratories の UL94 HB 難燃性等級により、火災時に自消性を備えています。
また、腐食抵抗については、 Deutsches Institut f u r Normung (DIN) 規格 DIN 50014 に準拠しています。
このナイロンロッドは耐久性が高いため、ベアリング、ブラシ、ギアなどのヘビーデューティな産業用途に役立ちます。
特長と利点.ナイロンロッド . 自然色 .鋳造ナイロン 6 製 .長さ 500 mm .直径 150 mm .密度 1.15 g/cm 3 .湿潤時に 60MPa 、 85 MPa の引張強度 乾燥時に MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +180 ° C です . 50% の長さ . M 90 ロックウェル硬度定格 . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 50014 規格に適合(耐腐食性) . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。