画像準備中

RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 130mm径

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード09828345 品番438-6421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

キャストナイロン 6-MoS 2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。
低摩擦及び自己潤滑性。
高温及び高い機械的強度を備えています。
高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。
ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。
色は黒です

仕様
カラー = 黒
長さ = 500mm
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 130mm
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 75 MPa
動作温度 Max = +170℃
硬さ = 145ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする