画像準備中

RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 10mm径

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード09828370 品番438-6443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。
耐紫外線性はありません。
ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー

仕様
カラー = 透明
長さ = 1m
材料 = ポリカーボネート
フォーム = ロッド
ロッド径 = 10mm
密度 = 1.2g/cm3
引張強度 = 60 MPa
動作温度 Max = +140℃
硬さ = 100ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする