画像準備中

RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード09828415 品番438-9919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。
タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5

仕様
材質 = プラスチック
本体種類 = フリクションヒンジ
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 60mm
厚さ = 13.5mm
取付方法 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする