画像準備中

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード09828537 品番443-4924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

RS Pro 透明軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比 2 : 1. RS Pro の高品質で使いやすい軟質透明ポリオレフィン製熱収縮チューブ製品です。
この透明な熱収縮チューブを使用すると、ケーブル及びワイヤのマーカータグと識別マークを、適用後にチューブを通じて確認できます。
この透明な熱収縮チューブの収縮率は 2 : 1 で、元の直径の半分に縮小されます。
SAE-AMS-DTL-23053 認定を取得しています. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。
加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。
収縮量は、収縮率によって異なります。
チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。
サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。
軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。
柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。
このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。
軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。
. 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ .最低 110 ° C の収縮温度 . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性 . SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス 2 認定済み. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。
熱収縮は、ケーブルジョイント及びインラインコンポーネント(遮断ターミナルやワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。
また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。
主な用途:. . 電気絶縁と抵抗器及びコンデンサの保護 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。
加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。
その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。
ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。

仕様
スリーブ径 = 4.8mm
色 = クリア
シュリンク径 = 2.4mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 300mm
材質 = ポリオレフィン
使用温度範囲 = -55 → +135 ℃
難燃性 = なし
ハロゲン含有 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする