クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー 54167 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
09828638
品番
54167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて軽量でUVカット、防風&耐水性に優れています。
色
ブルー
サイズ
M
仕様
収納式フード、袖マジックテープ、左内ポケット、右胸ラベル、左袖ポケット、左胸ポケット(ファスナー付)
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
66
機能
防寒
生地
表:ウェーブロン、裏:制電トリコット
作業服シリーズ
167