RS PRO ピックアップ工具 Magnetic, Telescopic

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09828650品番444-4094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ポケットに入れて持ち運ぶ場合、この工具の磁気先端部がキーカードのような磁性体に悪影響を及ぼすおそれがあります. RS Pro 伸縮式マグネットピックアップ工具(リフト容量 500 g. RS Pro 磁気伸縮式ピックアップ工具は、手の届きにくい場所にある小さな金属物体を回収するのに最適な、汎用性と Durable 性に優れた工具です。
このピックアップ工具には、薄型設計のため、狭いスペースにも容易に収まる長い延長可能な銅シャフトが採用されています。
シャフトはクロムめっき仕上げで、優れた耐腐食性と耐久性も実現しています。
このピックアップ工具には、磁気ヘッドが付いており、最大 500 g の金属部品やコンポーネントを拾い上げることができます。
この Durable Pickup Tool には、便利なクリップも含まれていて、ポケットに収納できます。
必要に応じて、 RS Pro 伸縮式ピックアップ工具をポインタとして使用でき、プレゼンテーションに最適です。
特長と利点. 手の届きにくい場所へのアクセスに最適な拡張可能なスリムラインシャフト 磁気ヘッドにより、磁気物を簡単に取り出すことができます ポケットに簡単に収納できるクリップ クロムめっき仕上げにより、優れた耐腐食性と耐久性を実現 最大リフト能力 500g プレゼンテーション用の s ポインタを使用することもできます. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。
磁気ピックアップ工具は、磁気を帯びた物を簡単に拾い上げるのに最適です。
このピックアップ工具は磁性がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 長さはどのくらいですか.. 折りたたむと、このピックアップ工具の全長は 130 mm になります。
完全に伸ばすと、このピックアップ工具の全長は 640 mm になります。
この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大 500 g の物体をつかんで呼び出すことができます。

仕様
タイプ = Magnetic, Telescopic
拡張可能 = あり
全体長さ = 640 mm
つり上げ能力 = 500g
材質 = クロムめっき鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする