防寒ジャンパー 54167 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09828656 品番54167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

薄くて軽量でUVカット、防風&耐水性に優れています。

ブルー サイズLL 仕様収納式フード、袖マジックテープ、左内ポケット、右胸ラベル、左袖ポケット、左胸ポケット(ファスナー付) 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 機能防寒 生地表:ウェーブロン、裏:制電トリコット 作業服シリーズ167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする