画像準備中

RS PRO コールドエアガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09828720 品番445-3054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

RS Proエア圧コールドエアガン. RS Proエア圧コールドエアガンは、通過する圧縮空気の温度を約34 ℃低下させます。
このエアガンは、通常はスポット冷却用に冷気を供給するためのものです。
このコールドエアガンのチューブは高品質のステンレススチール製なので、過酷な環境での使用に適しています。
冷気はナックルトランキングを介して容易に誘導でき、熱気は反対側のサイレンサを介して安全に放出されます。
このエアガンの冷却能力は最大2500 BTU/時で、最大流量は991 L/分です。
RS Proエアガンには次の2種類があります。
445-3054 445-3054 : 調整式エア圧コールドエアガン 291-1312 291-1312 -: 非調整式エア圧コールドエアガン. 特長と利点:. 最大流量: 991 L/分 最大冷却能力: 2500 Btu/時 調整ノブで、冷気として生成される吸気量を調整( ; 445-3054 445-3054 のみ) 高品質ステンレススチール製 ナックルトランキングにより、冷気流の方向を容易に調節. 代表的用途:. コールドエアガンは、主に特定の領域や工程を冷却するために使用されます。
次のような用途があります。
切削 研削 フライス加工 穿孔 コールドエアガンは、熱が蓄積される可能性のあるほぼすべての工程で使用できます。
セットの内容:. 一体型サイレンサ x 2 磁気ベース 冷風比率ジェネレータ x 4 自由に方向を変えられるホース

仕様
タイプ = 調整可能
最高冷却能力 = 2500Btu/h
最大流量率 = 991L/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする